ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの オイルレス素材
ノーブランドの オイルレスブッシュ
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76389864
品番
STB-081010
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状
ストレートブッシュ薄肉タイプ
外径D(Φmm)
10(+0.015〜+0.006)
全長L(mm)
10(-0.1〜-0.3)
内径d(Φmm)
8(+0.028〜+0.013)
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
肉厚t(mm)
1.0