STB-202415 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390047 STB-202415 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390047

ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76390047 品番 STB-202415
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートブッシュ薄肉タイプ 外径D(Φmm)24(+0.021〜+0.008) 全長L(mm)15(-0.1〜-0.3) 内径d(Φmm)20(+0.041〜+0.020) 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 肉厚t(mm)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
機械装置に組み込みます。
株式会社ケーズメンテ 様 (製造業)

納期も早く、ノーブランドでも寸法及び機能問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする