※使用例

MN-007 MUNI ランタンライト OGK技研 76398106 MN-007 MUNI ランタンライト OGK技研 76398106 MN-007 MUNI ランタンライト OGK技研 76398106 MN-007 MUNI ランタンライト OGK技研 76398106

MUNI ランタンライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー/ホワイト 注文コード76398106 品番MN-007
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。
シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。
タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。

グレー/ホワイト 寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70) 質量(g)48 LED白色 明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時) 連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時) 点灯方式Lantern/High/Low/Flashing バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B) 付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド 適合ハンドル径(Φmm)22.2〜25.8(ショートバンド)・28.5〜31.8(ロングバンド) 保護等級IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする