曜日別特売
MO-03BK ダイヤルロック 文字合ワセ錠 24mm Kawasumi(川住製作所) 76399375

※使用例

MO-03BK ダイヤルロック 文字合ワセ錠 24mm Kawasumi(川住製作所) 76399375
MO-03BK ダイヤルロック 文字合ワセ錠 24mm Kawasumi(川住製作所) 76399375

ダイヤルロック 文字合ワセ錠 24mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード76399375品番MO-03BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

用途は色々。何でも使えるダイヤルロック
シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種
吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!!
自転車カゴカバーのファスナーロックにも!!
カサホルダーのロックにも!!
ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。

寸法(mm)24ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする