ジャストパンNEO IH対応玉子焼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76403399 品番RB-2310
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

朝食やお弁当のおかず作りに。卵1個で卵焼きを作るのにちょうどいいサイズ。
小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。
熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。

サイズ(cm)12×14 材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼) 寸法(mm)約290×130×76 質量(g)約340 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする