ACRIVO ハンディマッサージャー

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76404126 品番 ACW-BG211MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

セルフボディケアアイテム『ボディガン』
いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。
6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。

付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 本体質量(g)約750 バッテリー容量(mAh)2500 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー電圧(V)16.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230 充電時間(時間)4〜6 電池使用時間(時間)最長約4 定格電圧(V)100〜240(50/60Hz) マットブラック 用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします 仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200〜2800(RPM) バッテリー容量(Ah)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
風呂上りのマッサージ
建設業・工事業

小型なのに強力で、アタッチメントも豊富なので便利です。
バッテリーは驚くほど長持ちするので快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする