ACRIVO フットマッサージャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76404135 品番 ACW-LC211BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』
ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ!
おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。

付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋 質量(g)約2300 バッテリー容量(mAh)900 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応) タイマー約15分自動オフ 定格電圧(V)DC5/1A ブラック 用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに 仕様3モード×3段階調整の選べる9パターン バッテリー容量(Ah)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76404144
2024-07-14
用途:
休憩時
有限会社増田化成 様 (製造業)

脚のだるさが解消されました。
知人に紹介したいと感じるぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする