付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋
質量(g)約2300
バッテリー容量(mAh)900
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)
タイマー約15分自動オフ
定格電圧(V)DC5/1A
色グレー
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに
仕様3モード×3段階調整の選べる9パターン【サイズ】太もも/約75×25cm (足回り40-50cm対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14cm (足回り35-45cm対応)
バッテリー容量(Ah)1