曜日別特売
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389

SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389
SFBF1000-4HB ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット 住まいスタイル 76407389

ボーダーフェンス 天然木製 平地4連結セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット注文コード76407389品番SFBF1000-4HB
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

新鮮!見栄えが違うボーダーフェンス自分で
木製フェンスを設置するなら、断然ボーダーが
おすすめです。
爽やかでナチュラルな雰囲気があり、モダンにも、
スタイリッシュにも、フレンチカントリーにも
マッチする使いやすさが魅力。
ボーダーの間隔が絶妙で、圧迫感がなく、
ほどよい目隠しとなるので、防犯に役に立ちます。
気軽に花の水遣りができますね。
小さなお子さんも、お庭で安心して遊べそうです。
自分で手がけた愛着のある簡単DIYフェンスで、
癒しのプライベートガーデンを作りませんか。
ウッドフェンス 木製フェンス 横格子 柵 横板フェンス

用途
木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色
色
ホワイト
材質
杉材天然木
質量(kg)
フェンス(1枚)/3.2、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
仕上
ステイン塗装
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フェンス(1枚)/約1070×約780×約27
注意
※設置には作業が必要です。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。
画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする