曜日別特売
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976

SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976
SFPU1200F-UB ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット 住まいスタイル 76407976

ピケットフェンスU型 木製 平地用 差し込みセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード76407976品番SFPU1200F-UB
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪
フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、
ピケットフェンスが絶対おすすめ!
欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、
全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。
ホワイトなら緑や空の青に映えるし、
ダークブラウンならモダンな雰囲気。
機能的にも優秀で、適度なすき間がある
デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、
道路からの目隠しとしても最適です。
ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく
見えますよね。
ウッドフェンス U型フェンス アーチ型 柵

用途
木製フェンス:ウッドフェンス カントリー 間仕切り 囲い 柵 庭 公園 ガーデン 簡単 設置 一戸建て 白 茶色
ホワイト
材質
杉材天然木
質量(kg)
フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
仕上
ステイン塗装
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
注意
※設置には作業が必要です。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。
画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする