H1-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーチーク あかしや 76461876 H1-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーチーク あかしや 76461876 H1-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーチーク あかしや 76461876

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーチーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76461876 品番H1-RG
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

顔全体のベースメイクの仕上げに余分な粉をはらったりなじませるための筆です。

全長(mm)160 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ 毛丈(mm)45 毛幅(mm)40 毛厚(mm)40 材質(毛)灰リス、山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮18金メッキ 材質(軸)木軸 色(柄)臙脂 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする