H2-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーL あかしや 76461885 H2-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーL あかしや 76461885 H2-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーL あかしや 76461885

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76461885 品番H2-RG
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

顔全体にフェイスパウダーやパウダーファンデーションをのせるための筆です。

全長(mm)165 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)50 毛幅(mm)46 毛厚(mm)25 材質(毛)灰リス、山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮18金メッキ 材質(軸)木軸 色(柄)臙脂 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする