H4-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークL あかしや 76461903 H4-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークL あかしや 76461903 H4-RG 化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークL あかしや 76461903

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76461903 品番H4-RG
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

頬などに華やかさと立体感を出すために、チークカラーをきれいにのせたりぼかしたりする筆です。

全長(mm)155 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)40 毛幅(mm)35 毛厚(mm)20 材質(毛)灰リス、山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮18金メッキ 材質(軸)木軸 色(柄)臙脂 質量(g)18
注意
※くっつくコマ5コつき
※コマがくっつくので、コマがずれたり、落ちたりしません。
※コマの接着力がなくなったときは、水で洗うと接着力が復活します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする