あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76461919
品番
H5-RG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。
全長(mm)
150
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
35
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
20
材質(毛)
灰リス、山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
19
注意
※くっつくコマ5コつき
※コマがくっつくので、コマがずれたり、落ちたりしません。
※コマの接着力がなくなったときは、水で洗うと接着力が復活します。