あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイシャドウM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76461928
品番
H8-RG-22
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
アイホールに自然なくぼみを出すためシャドウをのせる筆です。
全長(mm)
134
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
9
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
14
毛幅(mm)
10
毛厚(mm)
4
材質(毛)
イタチ
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
5
注意
※くっつくコマ5コつき
※コマがくっつくので、コマがずれたり、落ちたりしません。
※コマの接着力がなくなったときは、水で洗うと接着力が復活します。