あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイシャドウS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76461937
品番
H9-RG-22
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
目のきわにアイシャドウを重ねるための筆です。
全長(mm)
130
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
9
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
10
毛幅(mm)
9
毛厚(mm)
3
材質(毛)
イタチ
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
5