あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 ブラッシュ&コーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76461973
品番
H15-RG
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
眉の輪郭をぼかすための筆です。コームは眉カットや眉を整えます。
全長(mm)
140
寸法(mm)
金具:25
直径(mm)
7
毛丈(mm)
12
材質(毛)
馬
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
4