あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ベーシックタイプ パウダーチーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462095
品番
B1-BS-22
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
顔全体のベースメイクの仕上げに余分な粉をはらったりなじませるための筆です。
全長(mm)
160
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
40
材質(毛)
山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
25