あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ベーシックタイプ パウダーL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462104
品番
B2-BS-22
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
顔全体にフェイスパウダーやパウダーファンデーションをのせるための筆です。
全長(mm)
165
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
50
毛幅(mm)
46
毛厚(mm)
25
材質(毛)
山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
25