あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ベーシックタイプ パウダーS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462113
品番
B3-BS-22
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
目の下や小鼻など細かい部分のパウダーをきれいにのせたり、はらい落とすことができる筆です。
全長(mm)
160
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
27
材質(毛)
山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
20