B4-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ チークL あかしや 76462129 B4-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ チークL あかしや 76462129 B4-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ チークL あかしや 76462129

化粧筆 ベーシックタイプ チークL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76462129 品番B4-BS-22
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

頬などに華やかさと立体感を出すために、チークカラーをきれいにのせたりぼかしたりする筆です。

全長(mm)155 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)40 毛幅(mm)35 毛厚(mm)20 材質(毛)山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする