B9-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウS あかしや 76462156 B9-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウS あかしや 76462156 B9-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウS あかしや 76462156

化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76462156 品番B9-BS-22
販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

目のきわにアイシャドウを重ねるための筆です。

全長(mm)130 寸法(mm)金具:35 直径(mm)9 ブラシ丸平 毛丈(mm)10 毛幅(mm)9 毛厚(mm)3 材質(毛)イタチ 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする