B10-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウR あかしや 76462165 B10-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウR あかしや 76462165 B10-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウR あかしや 76462165

化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76462165 品番B10-BS-22
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

目のきわに引いたアイラインを、自然にぼかすための筆です。

全長(mm)137 寸法(mm)金具:37 直径(mm)9 ブラシ 毛丈(mm)17 毛幅(mm)6.5 毛厚(mm)6.5 材質(毛)イタチ 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする