大型サーキュレーター 50畳 DC23cm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76462576 品番 PCF-DC23-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。
風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。
アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
◆オールシーズン使える
空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。
お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。
・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ
・冬:暖かい空気を足元へ
◆省エネ性能
DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。
◆3つの運転モード
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。

ホワイト 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)53 適合床面積〜約50畳 風量調整10段階 モード連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm)23 上下首振 入タイマー2/4/8時間 切タイマー2/4/8時間

商品説明動画

サーキュレーター販促動画_AC・DC違い_エアコン併用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26752856
2023-09-19
用途:
作業場の空気循環のため
製造業

エアコン設置場所の箇所はエアコンの効き目があるのですが、
場所に寄っては、暑かったり寒かったりで温度差があるため、
サーキュエータ設置したところ、空気の循環がよく、設定温度を2度ほど調節でき
電気代節約にもつながったのでよかったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
76462576
2023-06-20
用途:
50畳弱の事務所で使用
製造業

空気が循環している感じはすごくあります。MAX風量で使用したいのですが、すぐ近くに置くとMAXでは使用できません。音がうるさい為です。

2人が参考にしています
対象商品:
76462576
2022-08-28
用途:
事務室で使用しています。
清峰堂株式会社 様 (製造業)

コンパクトですがパワーがあります。空気の流れができ快適に過ごすことが出来ます。音も静かです。エアコンの設定温度を2℃上げました。節電効果も期待できます。

2人が参考にしています
対象商品:
76462576
2022-08-05
用途:
工場事務所内の空気の循環
製造業

すこし音は大きいですが、風量は満足しています。業務用エアコンが2台稼働していますが窓際に行くと暑かったのがかなり改善されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする