QY-216A さんぷんまつワン 紅石 76465988 QY-216A さんぷんまつワン 紅石 76465988 QY-216A さんぷんまつワン 紅石 76465988 QY-216A さんぷんまつワン 紅石 76465988

さんぷんまつワン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76465988 品番 QY-216A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

かわいい動物のヌードルウェイトです。カップラーメンを召し上がる際は、箸置きとしても使用できます。裏側にはマグネットが付いているため、使わない時はオブジェとして飾ることもできます。

長さ(cm)13 幅(cm)6.8 高さ(cm)4.5 タイプパグ 用途日常に癒しがほしい時に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。
※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする