500291-02-10 アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 76472263

500291-02-10 アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 76472263
500291-02-10 アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 76472263
500291-02-10 アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 76472263

アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
RED
内容量1個注文コード76472263品番500291-02-10
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属
ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
250cc~クラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護!振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!
アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ

材質/仕上アルミ/アルマイトRED外形寸法(横×縦)(mm)234×132内寸法(横×縦)(mm)231×129
注意
※ナンバープレートは、地域により形状が若干異なります。
※取り付けの際には、多少の加工が必要な場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする