曜日別特売
AP005747-008 ファブリーフピック 東京堂 76482639

AP005747-008 ファブリーフピック 東京堂 76482639
AP005747-008 ファブリーフピック 東京堂 76482639

ファブリーフピック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(6本)材質ポリエステル、ワイヤーダークブラウン注文コード76482639品番AP005747-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。ダークブラウン分類デコレーションピック寸法(cm)葉:L4.5/L13.5幅(cm)4.5材質ポリエステル、ワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする