東京堂
てまりウッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
注文コード
76487189
品番
ZE008750
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
セット内容
4型×各6コ 計24コアソート
材質
木製
色
ミックス
寸法(Φcm)
3
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。