USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489273 品番USB32HD4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。
クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応
作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要
マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応
簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的

用途
4画面の作業環境を構成
別々の画面で複数のアプリケーションを実行
プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
ケーブル長(m)1 スペースグレー 長さ(mm)101 幅(mm)80 高さ(mm)16 質量(g)180 保証期間2年 入力AV:USB 3.0 出力AV:HDMI 動作温度範囲(℃)0〜45(32°F〜113°F) 保存温度範囲(℃)-10〜75(14°F〜167°F) 湿度範囲(%)<85(結露しないこと) 対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121 対応OSWindows 10/11 アダプター型式アクティブ USBタイプUSB 3.0 コネクタ1USB Type-A コネクタ2HDMI HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする