TUY 25x3 ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業 76492229 TUY 25x3 ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業 76492229 TUY 25x3 ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業 76492229

ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 呼び寸法25 注文コード76492229 品番TUY 25x3
参考基準価格(税別)¥20,224 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・呼び寸法など150種類から選べます 他の種類を見る

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。
また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。

長さ(m)3 呼び寸法25 内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)34.1 質量(g/m)350 適合サイズ油圧ホース:1/4〜1/2 用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 材質硬質PE、EPDMゴム
注意
※ホースカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。またホースカバーを装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径にて選定お願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする