TUY 32x3 ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業 76492326 TUY 32x3 ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業 76492326 TUY 32x3 ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業 76492326

ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 呼び寸法32 注文コード76492326 品番TUY 32x3
参考基準価格(税別)¥22,852 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さ・呼び寸法など150種類から選べます 他の種類を見る

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。
また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。

長さ(m)3 呼び寸法32 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 質量(g/m)460 適合サイズ油圧ホース:3/8〜3/4 用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 材質硬質PE、EPDMゴム
注意
※ホースカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。またホースカバーを装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径にて選定お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする