TUB 25x2 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494216 TUB 25x2 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494216 TUB 25x2 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494216 TUB 25x2 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494216 TUB 25x2 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494216

ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 呼び寸法25 注文コード76494216 品番TUB 25x2
参考基準価格(税別)¥10,440 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は長さ・呼び寸法など150種類から選べます 他の種類を見る

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。
また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。

長さ(m)2 呼び寸法25 内径(Φmm)25 外径(Φmm)34.1 質量(g/m)335 適合サイズ油圧ホース:1/4〜1/2 用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC
注意
※ホースカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。またホースカバーを装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径にて選定お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする