曜日別特売
TUB 38x1 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494408

 

TUB 38x1 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494408
TUB 38x1 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494408
TUB 38x1 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494408
TUB 38x1 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494408
TUB 38x1 ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業 76494408

ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)1呼び寸法38注文コード76494408品番TUB 38x1
参考基準価格(税別)¥7,882販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。
また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。長さ(m)1呼び寸法38内径(Φmm)38外径(Φmm)49.9質量(g/m)550適合サイズ油圧ホース:1/2~1”材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC
注意
※ホースカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。またホースカバーを装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径にて選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする