保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●内径:62mm●長さ:10m●材質:ナイロンマルチフィラメント●折径:100mm●マジックテープ幅:20mm●使用温度範囲:-60〜125℃●カラー:黒 注文コード76505827 品番EA125TY-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性に優れています。
編目が細かいため、作動油の破裂を防止できます。
建設機械や工作機械などの油圧ホースの保護に適しています。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
マジックテープ止め

仕様●内径:62mm●長さ:10m●材質:ナイロンマルチフィラメント●折径:100mm●マジックテープ幅:20mm●使用温度範囲:-60〜125℃●カラー:黒 アズワン品番65-2110-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする