ハンドパット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 仕様●サイズ:150×230mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:化学合成ナイロン繊維不織布●粒度:#3000●入数:5枚 注文コード76514279 品番EA366SC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。
柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。
シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。
金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。
耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。

仕様●サイズ:150×230mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:化学合成ナイロン繊維不織布●粒度:#3000●入数:5枚 アズワン品番65-2120-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする