クッション封筒(未晒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 仕様●サイズ(幅×高さ)mm:190×270●厚み(g/m2):80●入数(枚):10●材質:未晒クラフト紙、ポリエチレン 注文コード76558783 品番EA762GF-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

封緘用テープ付
テープ付なので作業効率がアップします。
緩衝材と封筒が一体化したエアキャップ付き発送用封筒

仕様●サイズ(幅×高さ)mm:190×270●厚み(g/m2):80●入数(枚):10●材質:未晒クラフト紙、ポリエチレン アズワン品番65-2194-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする