AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76564654 品番EA809PX-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,320
販売価格(税別)
31,200

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能

仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800〜2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース アズワン品番65-2222-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする