用途穴あけ はがし、ハツリ作業
仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4〜28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25〜50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0〜1,100rpm●打撃数:0〜4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
アズワン品番65-2223-59