仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0〜600min高速:0〜2,200min●チャック能力:1.5〜13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0〜33,000min低速:0〜9,000min
アズワン品番65-2227-72