用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10〜M20高力ボルト:M12〜M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0〜2650中:0〜1600弱:0〜1450rpm●打撃数:強:0〜3400中:0〜2900弱:0〜2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
アズワン品番65-2227-77