エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター(セグメント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76574838
品番
EA843RM-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾式タイプ
6分割セグメント刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
仕様
●外径(mm):105●刃厚(mm):2.1●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番
65-2233-81