エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター(セグメント)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76574856
品番
EA843RM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾式タイプ
6分割セグメント刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
仕様
●外径(mm):125●刃厚(mm):2.1●穴径(mm):22●最大回転数(rpm):12250
アズワン品番
65-2233-82