エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76574874
品番
EA843RN-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外径(mm):125●刃厚(mm):2.2●穴径(mm):22.23●最大回転数(rpm):12250
アズワン品番
65-2233-87