ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76574899 品番EA843RN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):1.6●穴径(mm):22.23●最大回転数(rpm):12250 アズワン品番65-2233-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする