エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(一般木材用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●刃厚:鋸身厚:0.9mm刃先厚:1.3mm●穴径:20mm●直径:147mm●山数:52●最大回転数:9000rpm
注文コード
76575127
品番
EA851CD-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃厚:鋸身厚:0.9mm刃先厚:1.3mm●穴径:20mm●直径:147mm●山数:52●最大回転数:9000rpm
アズワン品番
65-2234-13