エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(一般木材用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):160●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:60●最大回転数:9200rpm
注文コード
76575197
品番
EA851CJ-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):160●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:60●最大回転数:9200rpm
アズワン品番
65-2234-35