エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(一般木材用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):216●穴径(mm):25.4●刃厚(mm):1.6●山数:80●最大回転数:7000rpm
注文コード
76575215
品番
EA851CJ-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):216●穴径(mm):25.4●刃厚(mm):1.6●山数:80●最大回転数:7000rpm
アズワン品番
65-2234-37