エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(リフォーム用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.1●山数:48●最大回転数:9200rpm
注文コード
76575337
品番
EA851CJ-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リフォーム用
制限刃付でキックバックを低減
※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
仕様
●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.1●山数:48●最大回転数:9200rpm
アズワン品番
65-2234-31