マルチカットソー(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76575994 品番EA857DM-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約22分●振り子角度:3.2°●サイズ:275(L)×91(W)×66(H)mm(バッテリー装着時)●重量:1.1kg(バッテリー装着時)●振動数:6,000〜20,000回/分●充電器:AC100V●付属品:バッテリー×1、急速充電器、サンドペーパー取付用パッド、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード、六角棒スパナ(5mm)、アクセサリケース、電池カバー、樹脂ケース アズワン品番65-2235-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする