エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの マルチツール/セット品
マルチカットソー(充電式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76576003
品番
EA857DP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,840
販売価格(税別)
¥
34,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●振り子振動数:5000〜20000rpm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:100V(50/60Hz)●充電時間:約35分(70%充電)約45分(フル充電)●振り子角度:2.8°●サイズ:287×84mm●重量:1kg●付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ
アズワン品番
65-2235-17